曜日別特売

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3140

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3140 - SMC
ポート数5使用流体空気内容量1個
全47種類を絞り込む
定格電圧(V)
47種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
切換方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20653728VF3140-BGZ1(B) AC24-(1) 2位置シングル
12,210
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20653737VF3140-1DZ-MAAC100(50/60Hz)-2位置シングル
18,150
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20653746VF3140-1G-MAAC100(50/60Hz)-2位置シングル
16,780
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20653755VF3140-1L-MAAC100(50/60Hz)-2位置シングル
17,050
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20653764VF3140-1LD1(1) AC100-(1) 2位置シングル
11,940
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20653773VF3140-1LD1-02(1) AC100(-) Rc(1) 2位置シングル
13,040
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20653789VF3140-1LE1(1) AC100-(1) 2位置シングル
11,940
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20653798VF3140-1LE1-02(1) AC100(-) Rc(1) 2位置シングル
13,040
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20653807VF3140-1MD1-02(1) AC100(-) Rc(1) 2位置シングル
13,040
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20653816VF3140-1MD1-03(1) AC100(-) Rc(1) 2位置シングル
13,040
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20653825VF3140-1MO1(1) AC100-(1) 2位置シングル
11,830
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20653834VF3140-2DZ-MAAC200(50/60Hz)-2位置シングル
18,150
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20653843VF3140-2G-MAAC200(50/60Hz)-2位置シングル
16,780
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20653859VF3140-2GZD1(2) AC200-(1) 2位置シングル
12,210
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20653868VF3140-2GZD1-03(2) AC200(-) Rc(1) 2位置シングル
13,310
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20653877VF3140-2GZ1-02F(2) AC200(F) G(1) 2位置シングル
13,310
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20653886VF3140-2LD1-02(2) AC200(-) Rc(1) 2位置シングル
13,040
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20653895VF3140-2MO1(2) AC200-(1) 2位置シングル
11,830
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20653904VF3140-2MZE1(2) AC200-(1) 2位置シングル
12,490
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20653913VF3140-2TD1(2) AC200-(1) 2位置シングル
12,380
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20653929VF3140-2TE1-02(2) AC200(-) Rc(1) 2位置シングル
13,480
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20653938VF3140-2TZD1-02(2) AC200(-) Rc(1) 2位置シングル
14,030
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20653947VF3140-2YD1(2) AC200-(1) 2位置シングル
12,540
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20653956VF3140-3G-MAAC110/115(50/60Hz)-2位置シングル
16,780
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20653965VF3140-3GE1-02(3) AC110/AC115(-) Rc(1) 2位置シングル
12,760
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20653974VF3140-3GZD1-02N(3) AC110/AC115(N) NPT(1) 2位置シングル
13,310
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20653983VF3140-4DZE1-02(4) AC220/AC230(-) Rc(1) 2位置シングル
14,190
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20653999VF3140-4HZ1-02(4) AC220/AC230(-) Rc(1) 2位置シングル
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20654008VF3140-4T1(4) AC220/AC230-(1) 2位置シングル
12,380
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20654017VF3140-5D-MADC24-2位置シングル
17,660
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20654026VF3140-5DZ-MADC24-2位置シングル
18,150
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20654044VF3140-5G-MADC24-2位置シングル
16,780
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20654053VF3140-5GS-MADC24-2位置シングル
17,270
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20654069VF3140-5L-MADC24-2位置シングル
17,050
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20654078VF3140-5LD1(5) DC24-(1) 2位置シングル
11,940
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20654087VF3140-5LD1-02(5) DC24(-) Rc(1) 2位置シングル
13,040
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20654096VF3140-5LNU1(5) DC24-(1) 2位置シングル
12,380
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20654105VF3140-5LOU1(5) DC24-(1) 2位置シングル
12,380
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20654114VF3140-5LUE1-03(5) DC24(-) Rc(1) 2位置シングル
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20654123VF3140-5LZ-MADC24-2位置シングル
17,550
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20654139VF3140-5LZB-MADC24-2位置シングル
17,550
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20654148VF3140-5ME1-02(5) DC24(-) Rc(1) 2位置シングル
13,040
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20654157VF3140-5MOU1(5) DC24-(1) 2位置シングル
12,380
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20654166VF3140-5MZ-MADC24-2位置シングル
17,550
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20654175VF3140-6E-02DC12Rc2位置シングル
13,480
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20654184VF3140-6T1-02DC12Rc2位置シングル
13,480
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20654035VF3140-5DZ-03TDC24NPTF2位置シングル
12,950
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする