曜日別特売

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3140K

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3140K - SMC
ポート数5使用流体空気内容量1個
全17種類を絞り込む
定格電圧(V)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
切換方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20654193VF3140K-1LZ1(1) AC100-(1) 2位置シングル
12,490
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20654209VF3140K-1L1-02AC100(50/60Hz)Rc2位置シングル
13,040
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20654218VF3140K-1MZE1-02(1) AC100(-) Rc(1) 2位置シングル
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20654227VF3140K-1MZ1(1) AC100-(1) 2位置シングル
12,490
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20654236VF3140K-1TE1-03(1) AC100(-) Rc(1) 2位置シングル
13,480
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20654245VF3140K-2LZ1-02(2) AC200(-) Rc(1) 2位置シングル
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20654254VF3140K-4T1(4) AC220/AC230-(1) 2位置シングル
12,380
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20654263VF3140K-5DZ1-02F(5) DC24(F) G(1) 2位置シングル
14,190
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20654279VF3140K-5GU1(5) DC24-(1) 2位置シングル
12,210
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20654288VF3140K-5GZ1(5) DC24-(1) 2位置シングル
12,210
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20654297VF3140K-5HUD1-02(5) DC24(-) Rc(1) 2位置シングル
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20654306VF3140K-5LZ1(5) DC24-(1) 2位置シングル
12,490
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20654315VF3140K-5MOU1(5) DC24-(1) 2位置シングル
12,380
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20654324VF3140K-5MZ1-03(5) DC24(-) Rc(1) 2位置シングル
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20654333VF3140K-5TU1-02(5) DC24(-) Rc(1) 2位置シングル
14,030
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20654349VF3140K-6T1-02DC12Rc2位置シングル
13,480
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20654358VF3140K-7YO1(7) AC240-(1) 2位置シングル
12,210
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする