曜日別特売

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3140T

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3140T - SMC
ポート数5定格電圧(V)(5) DC24切換方式(1) 2位置シングル圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
リード線取出方法
マニュアル
ポート接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20654394VF3140T-5DZD1-03(-) Rc(D) DIN形ターミナル、 IP65対応可、 コネクタ付(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)(03) 3/8
14,190
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20654403VF3140T-5HZ1-(H) グロメット、 リード線長さ600mm(-) ノンロックプッシュ式(-) サブプレートなし
12,490
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20654419VF3140T-5HZ1-03(-) Rc(H) グロメット、 リード線長さ600mm(-) ノンロックプッシュ式(03) 3/8
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする