曜日別特売

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3163

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3163 - SMC
切換方式2位置シングルポート数5ねじの種類Rc使用流体空気内容量1個
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20656643VF3163-1D-02Rc1/4AC100(50/60Hz)
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20656659VF3163-1DZB-02Rc1/4AC100(50/60Hz)
13,370
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20656668VF3163-1DZC-02Rc1/4AC100(50/60Hz)
13,370
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20656677VF3163-1E-02Rc1/4AC100(50/60Hz)
12,600
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20656686VF3163-1G-01Rc1/8AC100(50/60Hz)
11,990
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20656695VF3163-1G-02Rc1/4AC100(50/60Hz)
11,990
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20656704VF3163-1GC-02Rc1/4AC100(50/60Hz)
11,990
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20656713VF3163-1GS-02Rc1/4AC100(50/60Hz)
12,490
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20656729VF3163-1H-02Rc1/4AC100(50/60Hz)
12,270
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20656738VF3163-1T-01Rc1/8AC100(50/60Hz)
12,650
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20656747VF3163-1T-02Rc1/4AC100(50/60Hz)
12,650
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20656756VF3163-2G-01Rc1/8AC200(50/60Hz)
11,990
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20656765VF3163-2G-02Rc1/4AC200(50/60Hz)
11,990
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20656774VF3163-2GC-02Rc1/4AC200(50/60Hz)
11,990
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20656783VF3163-2GS-02Rc1/4AC200(50/60Hz)
12,490
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20656799VF3163-4G-02Rc1/4AC220/230(50/60Hz)
11,990
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20656808VF3163-5D-01Rc1/8DC24
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20656817VF3163-5E-02Rc1/4DC24
12,600
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20656826VF3163-5EZ-02Rc1/4DC24
13,090
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20656835VF3163-5G-02Rc1/4DC24
11,990
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20656844VF3163-5H-01Rc1/8DC24
12,270
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20656853VF3163-5H-02Rc1/4DC24
12,270
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20656869VF3163-5LZ-02Rc1/4DC24
12,760
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20656878VF3163-5M-02Rc1/4DC24
12,270
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20656887VF3163-5TZ-01Rc1/8DC24
13,150
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20656896VF3163-5TZ-02Rc1/4DC24
13,150
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20656905VF3163-5TZB-01Rc1/8DC24
13,150
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20656914VF3163-5TZB-02Rc1/4DC24
13,150
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする