5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5223

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5223 - SMC
切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(5) DC24圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形ねじの種類(-) Rc使用流体空気コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20667299VF5223-5L1-03(03) 3/8(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
18,260
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20667308VF5223-5MS1-02(02) 1/4(M) M形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm(S) サージ電圧保護回路付
19,360
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20667317VF5223-5TZ1-02(02) 1/4(T) コンジットターミナル、 IP65対応可(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
20,240
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする