SMC
CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY9220T
ポート数
5
切換方式
2位置ダブル
管接続口径
Rc3/8
定格電圧(V)
DC24
ねじの種類
Rc
使用流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20677923
30-SY9220T-5MOZ-03
¥
13,370
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください