JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2FCB63C

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2FCB63C - SMC
チューブ内径(Φmm)63クッション(-) 両側クッション付シリーズ(F) ステンレス:7MPaロッド径の寸法系列(C) C系列内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ポート・クッションバルブ位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20723974CH2FCB63C-200200(-) ポート上 クッションバルブ右
40,370
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
20723983CH2FCB63C-200-D200(D) ポート上 クッションバルブ左
40,370
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
20723999CH2FCB63C-200A200(-) ポート上 クッションバルブ右
40,720
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
20724008CH2FCB63C-250-A250(A) ポート右 クッションバルブ下
42,240
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
20724017CH2FCB63C-250A250(-) ポート上 クッションバルブ右
42,590
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
20724026CH2FCB63C-300A300(-) ポート上 クッションバルブ右
44,460
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
20724035CH2FCB63C-500A500(-) ポート上 クッションバルブ右
51,940
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする