曜日別特売
CH2FCB63C-200 JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2FCB63C SMC 20723974

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2FCB63C

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
200
注文コード
20723974
品番
CH2FCB63C-200
参考基準価格(税別)¥40,370販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
ストローク(mm)
200
ポート・クッションバルブ位置
(-) ポート上 クッションバルブ右
クッション
(-) 両側クッション付
シリーズ
(F) ステンレス:7MPa
チューブ内径(Φmm)
63
ロッド径の寸法系列
(C) C系列
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする