曜日別特売

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2FFA32B

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2FFA32B - SMC
チューブ内径(Φmm)32シリーズ(F) ステンレス:7MPaロッド径の寸法系列(B) B系列内容量1個
全6種類を絞り込む
ストローク(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ポート・クッションバルブ位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20724166CH2FFA32B-130-F130(F) ポート右 クッションバルブ上
25,140
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
20724175CH2FFA32B-150-E150(E) ポート上 クッションバルブ下
25,140
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
20724184CH2FFA32B-150-F150(F) ポート右 クッションバルブ上
25,140
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
20724193CH2FFA32B-665-F665(F) ポート右 クッションバルブ上
37,240
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
20724209CH2FFA32B-70AN70(-) ポート上 クッションバルブ右
24,160
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
20724218CH2FFA32B-90-D90(D) ポート上 クッションバルブ左
24,040
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする