曜日別特売

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2FFA80B

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2FFA80B - SMC
チューブ内径(Φmm)80クッション(-) 両側クッション付シリーズ(F) ステンレス:7MPaロッド径の寸法系列(B) B系列内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20724805CH2FFA80B-250-A250
70,460
63,980
70,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
20724814CH2FFA80B-450450
84,320
75,980
83,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
20724823CH2FFA80B-75A-E75
61,420
55,980
61,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
20724839CH2FFA80B-8080
60,060
55,980
61,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする