曜日別特売

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2GFY80B

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2GFY80B - SMC
チューブ内径(Φmm)80シリーズ(G) 鉄:14MPaロッド径の寸法系列(B) B系列内容量1個
全8種類を絞り込む
ストローク(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ポート・クッションバルブ位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20727133CH2GFY80B-13001300(-) ポート上 クッションバルブ右
119,190
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
20727149CH2GFY80B-1600AK1600(-) ポート上 クッションバルブ右
206,670
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
20727158CH2GFY80B-300N300(-) ポート上 クッションバルブ右
65,670
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
20727167CH2GFY80B-3535(-) ポート上 クッションバルブ右
53,850
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
20727176CH2GFY80B-6060(-) ポート上 クッションバルブ右
56,210
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
20727185CH2GFY80B-60A-A60(A) ポート右 クッションバルブ下
57,570
52,980
58,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
20727194CH2GFY80B-8080(-) ポート上 クッションバルブ右
56,210
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
20727203CH2GFY80B-80A80(-) ポート上 クッションバルブ右
57,570
52,980
58,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする