曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A40-80DCZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A40-80DCZ - SMC
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
80
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ボディオプション
(C) ラバークッション付
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20831519CDQ2A40-80DCZ-A93-XC6(-) 0.5A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
21,890
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
20831528CDQ2A40-80DCZ-A93L-XC6(L) 3A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
22,550
20,980
23,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
20831537CDQ2A40-80DCZ-M9NWL(L) 3M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
22,500
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする