薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A40M

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A40M - SMC
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全8種類を絞り込む
ストローク(mm)
ボディオプション
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20832237CDQ2A40M-10DMZ10(M) ロッド先端おねじ
13,700
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
20832246CDQ2A40M-100DMZ100(M) ロッド先端おねじ
17,330
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
20832255CDQ2A40M-15DZ15(-) 標準(ロッド先端めねじ)
13,480
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
20832264CDQ2A40M-50DMZ-M9NWL50(M) ロッド先端おねじ
22,610
20,980
23,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
20832273CDQ2A40M-50DZ50(-) 標準(ロッド先端めねじ)
15,400
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
20832289CDQ2A40M-50DZ-A9350(-) 標準(ロッド先端めねじ)
18,810
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
20832298CDQ2A40M-75DZ-M9BZ75(-) 標準(ロッド先端めねじ)
22,770
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
20832307CDQ2A40M-75DZ-M9P75(-) 標準(ロッド先端めねじ)
21,560
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする