薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B100-15DMZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B100-15DMZ - SMC
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)15タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(M) ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20855093CDQ2B100-15DMZ-L-M9BWVL標準ストローク(L) 3M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
35,810
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20855109CDQ2B100-15DMZ-LW-M9BM標準ストローク(M) 1M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
37,730
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20855118CDQ2B100-15DMZ-M9NW-(-) 0.5M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
34,050
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする