曜日別特売
CDQ2B100-15DMZ-L-M9BWVL 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B100-15DMZ SMC 20855093

※サンプル画像 (上段左が本製品に近い外観です)

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B100-15DMZ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
リード線(m)(L) 3
内容量1個注文コード20855093品番CDQ2B100-15DMZ-L-M9BWVL
参考基準価格(税別)¥35,810販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
チューブ内径(Φmm)100ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッドリード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しストローク(mm)15タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(M) ロッド先端おねじ取付ボルト(L) 同梱磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする