薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B25-40DCZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B25-40DCZ - SMC
ストローク(mm)
40
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20879706CDQ2B25-40DCZ-L-M9BVL標準ストローク
¥15,840
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20879715CDQ2B25-40DCZ-L-M9BWL標準ストローク
¥15,510
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20879724CDQ2B25-40DCZ-M9BA-
¥16,390
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20879733CDQ2B25-40DCZ-M9BL4-
¥21,120
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする