SMC
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B50-20DFCMZ
ストローク(mm)
20
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20915659
CDQ2B50-20DFCMZ-L
CADデータダウンロード
標準ストローク
¥
14,850
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
20915668
CDQ2B50-20DFCMZ-L-M9BWSDPC
-
¥
25,410
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください