薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B50-40DCZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B50-40DCZ - SMC
ストローク(mm)
40
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
13件中 1~13件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20919563CDQ2B50-40DCZ-A72H-
¥19,580
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20919579CDQ2B50-40DCZ-A73-XC4-
¥23,600
¥21,980
¥24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
20919588CDQ2B50-40DCZ-A73L3-XC6-
¥25,800
¥24,980
¥27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
20919597CDQ2B50-40DCZ-A90LS-
¥16,670
¥15,980
¥17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20919606CDQ2B50-40DCZ-A93ZS-
¥17,660
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20919615CDQ2B50-40DCZ-D-
¥18,430
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20919624CDQ2B50-40DCZ-E-
¥18,430
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20919633CDQ2B50-40DCZ-F7BVLS-
¥18,870
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20919649CDQ2B50-40DCZ-L-A93L標準ストローク
¥19,580
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20919658CDQ2B50-40DCZ-L-M9B標準ストローク
¥21,120
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20919667CDQ2B50-40DCZ-M9BWV-
¥22,110
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20919676CDQ2B50-40DCZ-M9PWSDPC-
¥25,850
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20919685CDQ2B50-40DCZ-X1381-
¥8,270
¥7,498
¥8,248(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする