薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B80-10DCZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B80-10DCZ - SMC
ストローク(mm)
10
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
80
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20936546CDQ2B80-10DCZ-L標準ストローク
¥24,920
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20936555CDQ2B80-10DCZ-L-M9BVSBPC-
¥35,810
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20936564CDQ2B80-10DCZ-M9BVSBPC-
¥35,370
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする