薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B80-10DMZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B80-10DMZ - SMC
ストローク(mm)
10
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
80
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20936598CDQ2B80-10DMZ-A72-XC9-
¥34,270
¥31,980
¥35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
20936607CDQ2B80-10DMZ-A73LS-XC8-
¥42,570
¥38,980
¥42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
20936616CDQ2B80-10DMZ-L-A93Z標準ストローク
¥28,380
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20936625CDQ2B80-10DMZ-M9PV-
¥29,700
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20936634CDQ2B80-10DMZ-M9PVS-
¥26,460
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする