薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B80-15DCMZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B80-15DCMZ - SMC
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)15磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20937395CDQ2B80-15DCMZ-F7BVL-X271-
37,730
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
20937404CDQ2B80-15DCMZ-L標準ストローク
26,510
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20937413CDQ2B80-15DCMZ-L-M9BSDPC-
36,520
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20937429CDQ2B80-15DCMZ-M9BWVL-
33,550
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20937438CDQ2B80-15DCMZ-M9BWZ-
33,550
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20937447CDQ2B80-15DCMZ-M9BZ-
33,110
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする