薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B80-15DCZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B80-15DCZ - SMC
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)15磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20937456CDQ2B80-15DCZ-L-M9BASBPC-
37,680
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20937465CDQ2B80-15DCZ-L-M9BW標準ストローク
31,630
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20937474CDQ2B80-15DCZ-L-M9BWV標準ストローク
32,290
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20937483CDQ2B80-15DCZ-M9BASBPCS-
31,130
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20937499CDQ2B80-15DCZ-M9NAL-
33,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする