薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B80-40DCZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B80-40DCZ - SMC
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20939985CDQ2B80-40DCZ-A73HZ-
32,950
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20939994CDQ2B80-40DCZ-A90LS-
28,710
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20940003CDQ2B80-40DCZ-A96VL-
32,290
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20940019CDQ2B80-40DCZ-D-A93L-
36,740
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20940028CDQ2B80-40DCZ-L-M9B標準ストローク
33,390
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20940037CDQ2B80-40DCZ-L-M9BWMDPC3-
44,110
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20940046CDQ2B80-40DCZ-LE標準ストローク
33,110
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20940055CDQ2B80-40DCZ-M9BM-
33,280
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20940064CDQ2B80-40DCZ-M9BWSDPC3-
43,180
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20940073CDQ2B80-40DCZ-P3DWALS-
33,770
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする