SMC
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2D32-40DCZ
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
40
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ボディオプション
(C) ラバークッション付
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20952357
CDQ2D32-40DCZ-M9PWL
CADデータダウンロード
¥
19,310
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20952366
CDQ2D32-40DCZ-XC6
CADデータダウンロード
¥
14,690
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください