SMC
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2D50-150DCZ
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
150
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20960373
CDQ2D50-150DCZ-M9BWV
CADデータダウンロード
(-) 0.5
¥
26,680
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20960389
CDQ2D50-150DCZ-M9BWVM
CADデータダウンロード
(M) 1
¥
27,010
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください