薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2F32M

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2F32M - SMC
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20973034CDQ2F32M-100DZ100
16,830
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
20973043CDQ2F32M-100DZ-M9BAL100
25,300
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
20973059CDQ2F32M-50DZ50
14,800
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする