薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2LC50-8DZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2LC50-8DZ - SMC
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
8
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20991234CDQ2LC50-8DZ
13,260
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
20991243CDQ2LC50-8DZ-M9NV
19,750
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする