SMC
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2F32TF
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21020415
CQ2F32TF-150DCMZ
CADデータダウンロード
150
¥
14,410
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
21020424
CQ2F32TF-300DCMZ
CADデータダウンロード
300
¥
15,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください