薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2L50F

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2L50F - SMC
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ポートねじの種類
(F) ワンタッチ管継手内蔵形
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21023574CQ2L50F-100DMZ-W100(M) ロッド先端おねじ
19,690
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
21023583CQ2L50F-175DCZ175(-) 標準(ロッド先端めねじ)
19,640
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
21023599CQ2L50F-300DCMZ300(M) ロッド先端おねじ
22,610
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする