SMC
薄形シリンダ/ロッド回り止め形・複動・片ロッド CQ2Kシリーズ CQ2KF63
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21054076
CQ2KF63-15DMZ
CADデータダウンロード
15
(M) ロッド先端おねじ
¥
16,940
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
21054085
CQ2KF63-75DZ
CADデータダウンロード
75
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥
22,440
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
21054094
CQ2KF63-80DMZ
CADデータダウンロード
80
(M) ロッド先端おねじ
¥
24,640
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください