薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-5DM

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-5DM - SMC
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
5
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21111589CDQSB25-5DM-A93VLS-XC6
8,800
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21111598CDQSB25-5DM-M9BV-XB13
12,820
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
21111607CDQSB25-5DM-M9BVL-XC8
20,130
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21111616CDQSB25-5DM-M9BVS-XC9
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21111625CDQSB25-5DM-M9NV-XB13
12,820
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
21111634CDQSB25-5DM-XB13
6,330
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
21111643CDQSB25-5DM-XB9
6,330
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
21111659CDQSB25-5DM-XC6
6,440
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
21111668CDQSB25-5DM-XC9
9,630
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
21111677CDQSB25-5DM-X271
7,590
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする