曜日別特売

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSD20-50DCM

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSD20-50DCM - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)50ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21120269CDQSD20-50DCM-A93-XB9
12,820
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21120278CDQSD20-50DCM-A93L-XB13
13,480
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21120287CDQSD20-50DCM-M9B-XB9
15,020
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21120296CDQSD20-50DCM-M9BAL-X271
18,920
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
21120305CDQSD20-50DCM-M9BAM
17,380
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
21120314CDQSD20-50DCM-M9BAV-XC92
20,020
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21120323CDQSD20-50DCM-M9BAVL-XC92
20,680
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21120339CDQSD20-50DCM-M9BL-X271
16,720
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21120348CDQSD20-50DCM-M9BWL-XC6
16,170
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21120357CDQSD20-50DCM-XB13
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする