曜日別特売

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・両ロッド CQSWシリーズ CDQSWB20-40DC

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・両ロッド CQSWシリーズ CDQSWB20-40DC - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動両ロッドストローク(mm)40ボディオプション(C) ラバークッション付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21136238CDQSWB20-40DC-A93-X235
14,300
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21136247CDQSWB20-40DC-A93L-X271
16,230
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21136256CDQSWB20-40DC-M9BAL-X271
20,630
18,980
20,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
21136265CDQSWB20-40DC-M9BL-X271
18,430
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
21136274CDQSWB20-40DC-M9BVL-X235
18,040
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
21136283CDQSWB20-40DC-M9BVL-X271
19,310
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
21136299CDQSWB20-40DC-M9BVS-X235
14,140
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21136308CDQSWB20-40DC-M9BWL-X271
18,980
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
21136317CDQSWB20-40DC-X235
10,890
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
21136326CDQSWB20-40DC-X271
12,160
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする