SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-20ZJ
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
20
作動方式
複動
仕様
(-X45) パッキン類EPDM仕様
アジャスターオプション
(ZJ) 後退端ショックアブソーバ
機能オプション
(-) なし
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ種類
M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21325816
MXQ12A-20ZJ-M9BAL-X45
CADデータダウンロード
¥
54,670
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください