SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-20ZT
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
20
作動方式
複動
アジャスターオプション
(ZT) 全長短縮タイプ後退端メタルストッパ
機能オプション
(-) なし
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21326193
MXQ12A-20ZT
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
33,110
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21326209
MXQ12A-20ZT-M9BL
CADデータダウンロード
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
39,380
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください