曜日別特売

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12B-50ZH

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12B-50ZH - SMC
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
50
ボディオプション
(B) 標準形
作動方式
複動
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アジャスターオプション
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21334189MXQ12B-50ZH-A93L(ZH) 前進端ショックアブソーバA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥45,210
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21334198MXQ12B-50ZH-M9BWM(ZH) 前進端ショックアブソーバM9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥47,630
¥43,980
¥48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
21334207MXQ12B-50ZH-M9BWV(ZH) 前進端ショックアブソーバM9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥47,960
¥44,980
¥49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
21334216MXQ12B-50ZH-M9NWL(ZH) 前進端ショックアブソーバM9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
¥47,960
¥44,980
¥49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
21334225MXQ12B-50ZHF(ZHF) 前進端ショックアブソーバ + 後退端ラバーストッパ(-) オートスイッチなし
¥43,780
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする