SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12B-50ZK
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
50
アジャスターオプション
(ZK) 前進端メタルストッパ + 後退端メタルストッパ
ボディオプション
(B) 標準形
作動方式
複動
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21334234
MXQ12B-50ZK
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
41,970
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21334243
MXQ12B-50ZK-M9BL
CADデータダウンロード
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
48,240
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21334259
MXQ12B-50ZK-M9BWL
CADデータダウンロード
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
48,790
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください