エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12CL-75ZB
- 仕様
- (-X12) アジャストボルトロング仕様(調整範囲20mmUP)
- シリンダ内径(Φmm)
- 12
- ストローク(mm)
- 75
- アジャスターオプション
- (ZB) 前進端ダンパ付メタルストッパ
- 機能オプション
- (-) なし
- ボディオプション
- (CL) 対称形
- 作動方式
- 複動
- リード線(m)
- (L) 3
- オートスイッチ種類
- M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
- オートスイッチ追記号
- (-) 2ヶ付
- 内容量
- 1個
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
カテゴリ

























