MXQ12CL-75ZB-M9BAL-X12 エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12CL-75ZB SMC 21339116

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12CL-75ZBMXQ12CL-75ZB-M9BAL-X12

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
21339116
品番
MXQ12CL-75ZB-M9BAL-X12
参考基準価格(税別)¥55,330販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980
仕様
(-X12) アジャストボルトロング仕様(調整範囲20mmUP)
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
75
アジャスターオプション
(ZB) 前進端ダンパ付メタルストッパ
機能オプション
(-) なし
ボディオプション
(CL) 対称形
作動方式
複動
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ種類
M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする