曜日別特売

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12L-20ZA

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12L-20ZA - SMC
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
20
作動方式
複動
アジャスターオプション
(ZA) 前進端ダンパ付メタルストッパ + 後退端ダンパ付メタルストッパ
機能オプション
(-) なし
ボディオプション
(L) 対称形
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21344524MXQ12L-20ZA-M9BMM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
46,040
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
21344533MXQ12L-20ZA-X39(-) オートスイッチなし
43,950
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする