エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16-30ZH2

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16-30ZH2 - SMC
シリンダ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
30
アジャスターオプション
(ZH) 前進端ショックアブソーバ
機能オプション
(2) エンドロック
ボディオプション
(-) 標準形
作動方式
複動
リード線(m)
(-) 0.5
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21362889MXQ16-30ZH2-M9BSM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(S) 1ヶ付
¥51,870
¥47,980
¥52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
21362898MXQ16-30ZH2-M9BWM9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
¥55,220
¥49,980
¥54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする