曜日別特売

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16A-20ZK

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16A-20ZK - SMC
シリンダ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
20
作動方式
複動
アジャスターオプション
(ZK) 前進端メタルストッパ + 後退端メタルストッパ
機能オプション
(-) なし
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21373565MXQ16A-20ZK-M9BM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
42,460
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
21373574MXQ16A-20ZK-M9NM9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
42,680
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする