エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20A-100ZH

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20A-100ZH - SMC
シリンダ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
100
作動方式
複動
アジャスターオプション
(ZH) 前進端ショックアブソーバ
機能オプション
(-) なし
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21404207MXQ20A-100ZH-A93L(L) 3A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
62,040
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
21404216MXQ20A-100ZH-M9BVM(M) 1M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
64,790
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21404225MXQ20A-100ZH-M9PL(L) 3M9P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し
64,460
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする