SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20A-40ZG6
シリンダ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
40
アジャスターオプション
(ZG) 前進端ショックアブソーバ + 後退端ショックアブソーバ
機能オプション
(6) 集中アジャスタ
作動方式
複動
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21407217
MXQ20A-40ZG6
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
46,530
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21407226
MXQ20A-40ZG6-M9B
CADデータダウンロード
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
52,140
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21407235
MXQ20A-40ZG6-M9BM
CADデータダウンロード
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
52,470
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください