曜日別特売

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20B-125ZH

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20B-125ZH - SMC
シリンダ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
125
アジャスターオプション
(ZH) 前進端ショックアブソーバ
ボディオプション
(B) 標準形
作動方式
複動
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21410175MXQ20B-125ZH(-) オートスイッチなし
¥70,570
¥64,980
¥71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
21410184MXQ20B-125ZH-M9BLM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥76,840
¥68,980
¥75,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする