曜日別特売
MXQ20B-125ZH-M9BL エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20B-125ZH SMC 21410184

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20B-125ZH

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品はオートスイッチ種類など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
注文コード
21410184
品番
MXQ20B-125ZH-M9BL
参考基準価格(税別)¥76,840販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
¥68,980
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
シリンダ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
125
アジャスターオプション
(ZH) 前進端ショックアブソーバ
ボディオプション
(B) 標準形
作動方式
複動
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする