エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6-10ASP

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6-10ASP SMC

チューブ内径(Φmm)6 ストローク(mm)10 作動方式複動 アジャスターオプション(AS) 前進端アジャスタ 機能オプション(P) 軸方向配管形 ポートねじの種類(-) M5×0.8 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 対称形(-) 標準形 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
リード線長さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21436644 MXQ6-10ASP-A93L-X11
CADデータダウンロード
(L) 3 A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
39,000
35,980
39,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
21436653 MXQ6-10ASP-M9BW
CADデータダウンロード
(-) 0.5 M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
39,050
35,980
39,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
21436669 MXQ6-10ASP-M9BZ-X11
CADデータダウンロード
(Z) 5 M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
41,970
38,980
42,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする