MXQ6-10ASP-M9BW エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6-10ASP SMC 21436653

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6-10ASP

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
注文コード
21436653
品番
MXQ6-10ASP-M9BW
参考基準価格(税別)¥39,050販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980
リード線長さ(mm)
(-) 0.5
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
仕様
【アジャスタボルトロング仕様】(-) 標準形
ストローク(mm)
10
アジャスターオプション
(AS) 前進端アジャスタ
機能オプション
(P) 軸方向配管形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
6
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
対称形
(-) 標準形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする