曜日別特売

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6-30ZH

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6-30ZH - SMC
シリンダ内径(Φmm)
6
ストローク(mm)
30
作動方式
複動
仕様
(-X7) PTFEグリース仕様
アジャスターオプション
(ZH) 前進端ショックアブソーバ
機能オプション
(-) なし
ボディオプション
(-) 標準形
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21441517MXQ6-30ZH-X7
37,680
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする