曜日別特売

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6-30ZH3

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6-30ZH3 - SMC
シリンダ内径(Φmm)
6
ストローク(mm)
30
作動方式
複動
アジャスターオプション
(ZH) 前進端ショックアブソーバ
機能オプション
(3) 軸方向配管
ボディオプション
(-) 標準形
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21441526MXQ6-30ZH3-M9BL
46,040
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする